Test kutusu birleşik 12 V

Test kutusu birleşik 12 V

Ürün no. 0555772123

EAN 4045727540954

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Test kutusu birleşik 12 V

Ürün no. 0555772123
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
Checking of trailer connectors and towing vehicle sockets
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kablo uzunluğu

4,5 m

Min. nominal voltaj

3 V/DC

Maks. nominal voltaj

12 V/DC

Maks. akım

0,2 mA

Min. çalışma sıcaklığı

5 °C

Maks. çalışma sıcaklığı

40 °C

Muhafaza malzemesi

ABS

ISO

1724, 11446, 3732

Test kutusu birleşik 12 V dahil:
1 x
Düğme pil Lityum 3 V

DÜĞME PİL-LİTYUM 3V 20.0X3.2

Açıklama: Düşük kendi kendine boşalma seviyesi ve uzun raf ömrü – 10 yıl
Miktar: 1 x