Tezgah üstü taşlama makinesi PRO 200

Tezgah üstü taşlama makinesi PRO 200

Ürün no. 0701124200

EAN 4045989419630

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tezgah üstü taşlama makinesi PRO 200

Ürün no. 0701124200
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
Powerful and quiet motor for all deburring and polishing tasks
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

570 mm

Genişlik

290 mm

Yükseklik

340 mm

İç çap

16 mm

Nominal voltaj

220 V/AC

Özgül güç

350 W

Nominal yükte maks. devir sayısı

2800 dev/dk

Güç girişi

500 W

Ürün ağırlığı (parça başına)

15000,000 g

Makine ağırlığı

15 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler