Thread former HSCo multi performance

Thread former HSCo multi performance
ZEBRA

Ürün no. 0658200400
EAN 4062856142248

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

The high-performance thread former with oil grooves (from dia. M3) for versatile use on almost all power tools (now also on pillar and upright drills) and on almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels up to 1,400 N/mm2. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys and bronze.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Demir dışı metal, Titanyum, Sert ve tok malzeme, Özel alaşım

Delik tipi

Boşluklu/kör delik ≤ 4xD

Makine tipi için uygun

Kaide delme makinesi, Frezeleme/matkap merkezi

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi x nominal çap

M4

Hatve

0.7 mm

Uzunluk

56 mm

Diş uzunluğu

12 mm

Etkin uzunluk

21 mm

Mil çapı

4.5 mm

Gönye boyutu

3.4 mm

Karot deliği çapı

3.7 mm

Kesme malzemesi

HSCo

DIN

2174

Yüzey

TiN

Şekil

C

Mil stili

Kare tahrikli çok kenarlı ve silindir mil kombinasyonu

Önceki diş toleransı

ISO 2X (6HX)

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1400 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds