Thread former HSCo multi performance
Thread former HSCo multi performance
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Delik tipi | Boşluklu/kör delik ≤ 4xD |
Makine tipi için uygun | Kaide delme makinesi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M6 |
Hatve | 1 mm |
Uzunluk | 70 mm |
Diş uzunluğu | 16 mm |
Etkin uzunluk | 30 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Gönye boyutu | 4,9 mm |
Karot deliği çapı | 5,55 mm |
Kesme malzemesi | HSCo |
DIN | 2174 |
Yüzey | TiN |
Şekil | C |
Mil stili | Kare tahrikli çok kenarlı ve silindir mil kombinasyonu |
Önceki diş toleransı | ISO 2X (6HX) |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1400 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!