TiN 90° havşa açıcı DIN 335C

CNTSNK-CONI-MA-HSS-90DGR-TIN-D10,4MM

Ürün no. 069402010

EAN 4011231603461

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
TiN 90° havşa açıcı DIN 335C

Ürün no. 069402010
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
Geleneksel çelikler ve dökme demir işlenirken mavi halkaya kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş performans.

Mavi halkaya kıyasla %30'a kadar daha yüksek kesme hızları ve 2 ila 4 kat daha uzun kullanma süresi


TiN kaplama



Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma


Üç kesme kenarına sahip hassas işlenmiş hassas havşa açıcı



Optimize edilmiş oluk geometrisi


Mükemmel talaş oluşumu ve talaş kaldırma kabiliyeti



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Pul yatağı açıcısı çapı (d1)

10,4 mm

Mil çapı (d2)

6 mm

Uç çapı (d3)

2,5 mm

Uzunluk (l1)

50 mm

Kesici kenar sayısı (Z)

3 ADET

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

HSS

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

TiN

Mil stili

Silindirik

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir

Cıvata standartlarına göre konik havşa freze seçimi
Havşa freze nominal çapı d1 Havşa başlı cıvatalar için Havşa başlı cıvatalar için
DIN EN ISO 10642
(önceki DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(eski adıyla DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Semboller
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme (mm/r)
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
16,5-31 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc f
16,5 çap 20,5 çap 25 çap 31 çap
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
Kesme değerleri
6,3-12,4 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc f
6,3 çap 8,3 çap 10,4 çap 12,4 çap
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler