Tige filetée Acier zingué DIN 976-1 10.9
Tige filetée DIN 976 acier zingué 10.9
TIGE-FIL-DIN976-A-10.9-(A2K)-M36X1000
Art. N° 5065636100
EAN 4046777797824
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
A partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec la couleur suivante sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la résistance.
Acier 10.9 - RAL 1013 blanc perlé
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M36 |
Longueur (l1) | 1000 mm |
Normes | DIN 976 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Code couleur | Blanc perlé RAL 1013 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |