Tige filetée DIN 976
4.8U, galvanisé à chaud.

Tige filetée DIN 976 acier 4.8U galvanisé à chaud
TIGE FILETEE-DIN976-A-4.8-(HDG)-M12X1000

Art. N° 09587012

EAN 4050641821799

Prix affichés aux clients après connexion
Tige filetée DIN 976
4.8U, galvanisé à chaud.

Art. N° 09587012
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
Tiges filetées selon DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO (aussi appelé ISO)
Indication

Les tiges filetées Würth sont fabriquées conformément à la norme DIN 976-1 (forme A) ; leur qualité est contrôlée par le laboratoire d'assurance qualité interne de Würth.


Elles ne font donc pas l’objet de contrôle externe selon les normes de construction. Des tiges filetées conformes aux normes de construction peuvent être fournies sur demande.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes tiges filetées sont fabriquées avec un filetage sous-dimensionné dans la classe de tolérance 6AZ avant le processus de galvanisation.
Une fois galvanisées à chaud, les tiges filetées sont conformes aux normes ISO. Cela signifie qu'elles sont compatibles avec les écrous galvanisés à chaud présentant une tolérance de filetage 6H.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Longueur (l1)

1000 mm

Normes

DIN 976-1

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Galvanisé à chaud

Forme

Type A

Type de filetage

Filetage métrique

Code couleur

Bleu

Conforme à la norme RoHS

Oui