Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tintenmarker Standard Tinte

Tintenmarker Standard
TINTMARK-PERMANENT-FEIN-(1-4MM)-SCHWARZ

Art.-Nr. 0984400914

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Tintenmarker Standard Tinte

Art.-Nr. 0984400914

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Wasserfest und abriebbeständig
  • Lichtbeständig und wetterfest

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Markierungen auf fast allen Oberflächen, z. B. Metall, Kunststoff und Glas.


Optimal für die Verwendung in der Automobilbranche, Industrie und im Handwerk.

Strichstärke

4 mm

Farbe

Schwarz

Spitzenform

Rundspitze

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen