Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 8242

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tischbein

Tischbein für Glasplatten
TIBEIN-GLAS-ST-A2/FINISH-D60-(370-400MM)

Art.-Nr. 0683361004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Tischbein

Art.-Nr. 0683361004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Für Glasplatten

Durchmesser 60 mm



Verstellbereich +30 mm


Schnelle, flexible Höhenanpassung



Tragkraft 150 kg


Hohe Stabilität



Edelstahlaufnahme


Hochwertige Optik

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Farbe

Edelstahlfarben
Chromfarben

Form

Rund

Durchmesser (Ø)

60 mm

Höhe

370 mm

Höhenverstellung

+ 30 mm

Traglast

150 kg