Tool Retractor Martor 9960

Retraktor Martor 9960
ZB-MARTOR-TOOL-RETRACTOR-9960.06

Art.-Nr. 1971014304

EAN 4099618660078

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tool Retractor Martor 9960

Art.-Nr. 1971014304
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
Der TOOL RETRACTOR schützt Ihr Schneidwerkzeug vor Verlust und vor dem Herunterfallen.

Kernstück ist die hochbelastbare und bis zu 90 cm ausziehbare Kevlar Schnur. Sobald Sie Ihr Messer loslassen, wird es über die flexible Schnur zu Ihnen zurückbefördert. Ihre Hände sind frei für andere Tätigkeiten – das Messer bleibt stets griffbereit.


Der Karabiner ist für Ihre Gürtelschlaufe gedacht, das Stahlseil am anderen Ende für die Öse Ihres Schneidwerkzeugs.


Die Schlaufe aus Stahlseil ist so ausgestaltet, dass sie zu fast allen MARTOR-Messern mit Öse passt. Dabei sollte Ihr Werkzeug nicht mehr als 170 g wiegen – damit sich die Kevlar Schnur auf Wunsch sofort wieder einziehen kann.


Die Kevlar Schnur ist beim Schneiden permanent in Bewegung. Deshalb hält sie auch eine Menge aus – genau genommen Kräfte von bis zu 355 N. Sie können die Kevlar Schnur auf bis 90 cm Länge ausziehen. Genug, um flexibel zu arbeiten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen