Tool assortment VDE 88 pcs.

Tool assortment VDE 88 pcs.

Ürün no. 096593 087

EAN 4065746335218

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tool assortment VDE 88 pcs.

Ürün no. 096593 087
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
88 pieces, including VDE 1,000 V insulated screwdrivers, pliers and diagonal cutters
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

423 x 370 x 110 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

88 ADET

Tool assortment VDE 88 pcs. dahil:
1 x
Tek kutuplu akım ölçüm cihazı

KONTROL KALEMİ(120-250VAC)-(140MM/65MM)

Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç tornavida

LOKMA TORNAVİDA-1/4I-CIRCIR UYUMLU

Açıklama:
1/4 inç
Tek parça çene
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz, ultra ince

SCRDRIV-VDE-SL-SLIM-0,4X2,5X80

Açıklama:
0,4 x 2,5 mm
Derinde olan cıvata ve yay elemanlarına zahmetsiz erişim.
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz, ultra ince

SCRDRIV-VDE-SL-SLIM-0,8X4X100

Açıklama:
0,8 x 4 mm
Derinde olan cıvata ve yay elemanlarına zahmetsiz erişim.
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz, ultra ince

SCRDRIV-VDE-SL-SLIM-1,0X5,5X125

Açıklama:
1 x 5,5 mm
Derinde olan cıvata ve yay elemanlarına zahmetsiz erişim.
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, PH, ekstra ince

SCRDRIV-VDE-PH-SLIM-1X80

Açıklama:
PH1
Effortless access to deep-seated screw and spring elements
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, PH, ekstra ince

SCRDRIV-VDE-PH-SLIM-2X100

Açıklama:
PH2
Effortless access to deep-seated screw and spring elements
Miktar: 1 x
1 x
Uç kutusu, boyut 3 33 parça

BİTS UÇ SETİ RW/PH/PZ/TX/HEX/SD-33 PARÇA

Açıklama:
33
RW, PH, PZ, TX, altıgen ve bits tutucu dahil değiştirilebilir uç çubuklarındaki kanallı uçlar dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesi. ORSY® sistem uç kutusunda bulunur
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç cırcır

CIRCIR KOL 1/4I 72DİŞ-135MM

Açıklama: Yön diski
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA-1/4ZO-KISA-6KT-SW4

Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA-1/4ZO-KISA-6KT-SW5

Açıklama:
5 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA-1/4ZO-KISA-6KT-SW6

Açıklama:
6 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA 1/4I-KISA-SW7-6K-KROM-22MM

Açıklama:
7 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA 1/4I-KISA-SW8-6K-KROM-22MM

Açıklama:
8 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA-1/4ZO-KISA-6KT-SW9

Açıklama:
9 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA 1/4I-KISA-SW10-6K-KROM-22MM

Açıklama:
10 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA-1/4ZO-KISA-6KT-SW11

Açıklama:
11 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA-1/4ZO-KISA-6KT-SW12

Açıklama:
12 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA 1/4I-KISA-SW13-6K-KROM-22MM

Açıklama:
13 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA 1/4I-KISA-SW14-6K-KROM-22MM

Açıklama:
14 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma, metrik

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5,5

Açıklama:
5,5 mm; Uzunluk: 22 mm
Kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç uzatma

UZATMA 1/4I-KROM-100MM

Açıklama:
100 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç uzatma

UZATMA 1/4INÇ-KROM-150MM

Açıklama:
152 mm
Miktar: 1 x
1 x
Mafsal ara adaptör 1/4 inç

MAFSAL 1/4I-KROM

Açıklama:
Uç tipi: Dış kare
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW8-KROM-15°AÇILI-120MM

Açıklama:
8 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-KISA-SW9

Açıklama:
9 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW10-KROM-15°AÇILI-140MM

Açıklama:
10 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW11-KROM-15°AÇILI-150MM

Açıklama:
11 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW12-KROM-15°AÇILI-160MM

Açıklama:
12 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW13-KROM-15°AÇILI-170MM

Açıklama:
13 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW14-KROM-15°AÇILI-180MM

Açıklama:
14 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW15-KROM-15°AÇILI-190MM

Açıklama:
15 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW17-KROM-15°AÇILI-205MM

Açıklama:
17 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW19-KROM-15°AÇILI-230MM

Açıklama:
19 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW22-15°AÇILI-KROM-260MM

Açıklama:
22 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900

YAN KESKİ-VDE-DIN/ISO5749-IEC60900-160MM

Açıklama:
160 mm
Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
VDE kombine pensesi DIN ISO 5746 IEC 60900

PENSE-VDE-DIN/ISO5746-IEC60900-180MM

Açıklama: Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
VDE kargaburun pense, DIN ISO 5745, IEC 60900

KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM

Açıklama:
200 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 10-30 mm; Uzunluk: 250 mm
Kutu mafsalı, 7 kademe ayarlı
Miktar: 1 x
Paslanmaz çelik kesici, ZEBRA
1 x
Paslanmaz çelik kesici, ZEBRA

UNISHRS-A2-78G-(HNDL-2C)-COMPACT-140MM

Miktar: 1 x
1 x
Mini üniversal testere

MİNİ TESTERE KOLU-145MM TESTR.YAPR.İÇİN

Açıklama: Metal ve ahşap testere bıçağı ile kullanılabilir
Miktar: 1 x
1 x
Cep şerit metresi

SERITMETRE W16MM L3M

Açıklama:
63 mm; 3 m
Plastik muhafaza ile
Miktar: 1 x
1 x
Hafif metal su terazisi

HAFİF METAL SU TERAZİSİ KIRMIZI 20CM

Açıklama:
Uzunluk: 20 cm
Pürüzsüz yan yüzeyleri olan sabit dikdörtgen profil
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç bits uç adaptörü

ADAPTÖR 1/4I-BİTS UÇ İÇİN

Açıklama:
1/4 inç
Hızlı değiştirilebilen mandren
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı seti

ALYAN ANAHTAR SETİ-KISA(1,5-10MM)9PARÇA

Açıklama:
Altıgen ekleme; 9 ADET; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Plastik tutucuda, 9 parça, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Kesme bıçağı

CUTTER-RED-H18MM-L160MM

Açıklama:
18 mm; 160 mm
18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-300MM-300G

Açıklama:
Çekiç ağırlığı: 300 g
DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Matkap deliği için mürekkepli işaretleme kalemi

MARKALAMA KALEMİ-KALICI-SİYAH

Açıklama: Waterproof and abrasion-resistant
Miktar: 1 x