Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tool set for tinsmith 13 pcs

MET-PLUMBER-SET-13PCS

Ürün no. 0988084084

EAN 4068362854071

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tool set for tinsmith 13 pcs

Ürün no. 0988084084

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tool set for tinsmith 13 pcs dahil:
1 x
Makas, daimi kesim için

TINSNIPS-CONTINIOUS-JOINT-350MM

Miktar: 1 x
1 x
Sac makası, combi

TINSNIPS-IDEAL-RIGHT

Açıklama:
Sağ
Miktar: 1 x
1 x
Sac makası, combi

TINSNIPS-IDEAL-LINKS

Açıklama:
Sol
Miktar: 1 x
1 x
Sıhhi tesisatçı pensesi

FLPLRS-TOOTHING-PLUMBER-9IN

Açıklama: With toothing
Miktar: 1 x
1 x
Sıhhi tesisatçı pensesi, yuvarlak çene

RDPLRS-TOOTHING-PLUMBER-9IN

Açıklama: With toothing
Miktar: 1 x
1 x
Sac bükme pensesi, 45 derece eğimli

SMNGPLRS-BENDIN-ANG-45°-W-BOX-JOINT-40MM

Açıklama:
40 mm Uzunluk: 300 mm Alaşımsız çelik, C45
Miktar: 1 x
1 x
Oyma iskarpelası, çift bileşenli, uzun tip

FRMCHIS-2C-W26MM

Açıklama:
Bıçak genişliği: 26 mm
Bevelled-edge chisel for the highest demands with 2C handle
Miktar: 1 x
1 x
Geri tepmesiz çekiç

GERI TEPMESIZ ÇEKIÇ 40 MM

Açıklama:
Çekiç başı parça çapı: 40 mm Uzunluk: 355 mm
Gövde, çelik saçmalarla doludur
Miktar: 1 x
1 x
Roofing hammer fully forged

ROOFHAM-FULLYFORGED

Açıklama:
600 g
Extremely robust roofing hammer forged from one piece, with 2C handle
Miktar: 1 x
1 x
Cepli alet sırt çantası

TLBCKPCK-TOOLS

Açıklama:
380 x 70 x 410 mm PES - polyester
Miktar: 1 x
1 x
Manuel perçin pensesi

TL-BLIRIV-(2,4-5)

Açıklama:
260 mm
For processing ∅ 2.4 mm, 3 mm and 4 mm blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and ∅ 5 mm blind rivets in aluminium
Miktar: 1 x
1 x
Circle-cutting snips STUBAI

CRCLSNIPS-LEFT-STUBAI

Miktar: 1 x
1 x
Circle-cutting snips STUBAI

CRCLSNIPS-RIGHT-STUBAI

Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler