Torche de soudage MIG/MAG complète ML 38 - 3 mètres

Torche de soudage MIG/MAG ML 38 AK

Art. N° 5952363830

EAN 4065746087575

Prix affichés aux clients après connexion
Torche de soudage MIG/MAG complète ML 38 - 3 mètres

Art. N° 5952363830
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
Refroidissement par air avec torche de soudage BIKOX et connecteur central KZ-2
  • Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique

  • La torche de soudage BIKOX est à la fois très flexible, compacte et résistante. Elle offre une longue durée de vie.

  • Les torches de soudage ont un système de connexion central de type "Euro".

  • Pour modèles MM 230/MM 350/CuSi 150

  • Convient pour diamètre de fil min./max : 0,8-1,6 mm
Indication

Torche de soudage fournie avec une buse de contact de 1,0 mm de diamètre.



Conforme à la norme EN 60974-7 : Charges : 360 A CO2 ; gaz mélangé M21 320 A conforme à la norme DIN EN 439.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour la construction d'appareils, de véhicules, de structures acier et le génie mécanique.

Longueur du tuyau

3 m

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gaine PTFE, torche aluminium

GAINE ALU, 4 M POUR FIL 1,0-1,2

Guide-fil pour conversion en fil de soudage au gaz inerte en aluminium
x 1 pcs
Tube-contact pour fil acier

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG/MAG-ML38-0,8

x 5 pcs
Tube-contact pour fil acier

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG/MAG-ML38-1,0

x 5 pcs
Tube-contact pour fil acier

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG/MAG-ML38-1,2

x 5 pcs
Support de buse de gaz

GASNOZHOLD-F.WELDSYS-MIG/MAG-ML38

x 2 pcs
Buse de gaz

GASNOZ-F.WELDSYS-MIG/MAG-CONI-ML38

Conique
x 3 pcs
Buse de gaz

GASNOZ-F.WELDSYS-MIG/MAG-CYL-ML38

Cylindrique
x 3 pcs
Tube-contact pour fil en aluminium

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG-ALU-ML38-1,0

x 5 pcs
Tube-contact pour fil en aluminium

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG-ALU-ML38-1,2

x 5 pcs