Tornavida, VDE,hafif işler,düz
SCRDRIV-VDE-SL-0,3X1,5X40
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,3 x 1,5 mm |
Bıçak uzunluğu | 40 mm |
Tutma sapı uzunluğu/tutma sapı genişliği | 100 / 20 mm |
Bıçak uzunluğu (inç) | 1-9/16 in |
Diğer standart | IEC 60900:2004 |