Tornavida, VDE,hafif işler,düz

SCRDRIV-VDE-SL-0,4X2,5X75

Ürün no. 0613486025

EAN 4045727082898

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tornavida, VDE,hafif işler,düz

Ürün no. 0613486025
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
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

Yuva

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

0,4 x 2,5 mm

Bıçak uzunluğu

75 mm

Tutma sapı uzunluğu/tutma sapı genişliği

100 / 20 mm

Bıçak uzunluğu (inç)

3 in

Diğer standart

IEC 60900:2004

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler