Tornavida, VDE,hafif işler,düz
SCRDRIV-VDE-SL-0,5X3,0X75
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,5 x 3 mm |
Bıçak uzunluğu | 75 mm |
Tutma sapı uzunluğu/tutma sapı genişliği | 100 / 20 mm |
Bıçak uzunluğu (inç) | 3 in |
Diğer standart | IEC 60900:2004 |