Tornavida, altıköşe lokma, esnek şaft
Altıköşe kafa içn tornvida, esnk şaft
TORNAVİDA-LOKMA UÇLU-ESNEK GÖVDE-SW6X150
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Yuvarlak, esnek
- Uç: Altıköşe başlı
- Kafa: Dişli şaftlarını yansıtmaya yönelik parlak nikel kaplı, iç çekirdek
- Standart: Uç DIN 3125
- Uygulama: Erişilmesi zor alanlar, hortum kelepçeleri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 6 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 150 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 96 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |