Tornavida, bits uçlu, cırcırlı, ahşap/yapı

Tornavida, bits uçlu, cırcırlı, ahşap/yapı

Ürün no. 06136108

EAN 4062856383313

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tornavida, bits uçlu, cırcırlı, ahşap/yapı

Ürün no. 06136108
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
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Uç boyutu

1/4 inç

Matkap ucu sayısı

12 ADET

Tutma sapı genişliği (A3)

37,5 mm

Bıçak uzunluğu (B)

85 mm

Tutma sapı uzunluğu (D)

147 mm

Tornavida, bits uçlu, cırcırlı, ahşap/yapı dahil:
1 x
Tornavida, bits uçlu, magazin boş, cırcırlı

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

Açıklama: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Miktar: 1 x
1 x
Kanallı uç

BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-0,8X5,5X25MM

Açıklama:
Uzunluk: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ1-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ1; Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ2-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ2; Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ3-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ3; Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX10-25MM

Açıklama:
TX10; 10
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX15-25MM

Açıklama:
TX15; Beden XL
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama:
TX20; 20
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama:
TX25; 25
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX30-25MM

Açıklama:
TX30; 30
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
RW® uç

BIT-RW10-PINK-1/4IN-L25MM

Açıklama:
RW10; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 1 x
1 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Açıklama:
RW20; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 1 x
1 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW30-SARI-1/4ZO-25MM

Açıklama:
RW30; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 1 x