Tornavida, düz, altıköşe saplı, Lazer tip
SCRDRIV-SL-1,0X5,5X100-LASERTIP
Ürün no. 0613424055
EAN 4045727025444
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1 x 5,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 100 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 96 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 5 mm |
Anahtar desteği | 8 mm |