Tornavida, düz, altıköşe saplı, Lazer tip
SCRDRIV-SL-1,6X8,0X150-LASERTIP
Ürün no. 061342408
EAN 4045727025611
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1,6 x 8 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 150 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 114 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 38 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 8 mm |
Anahtar desteği | 13 mm |