Tornavida seti TX 4.4.1 7 parça

Tornavida seti TX 4.4.1 7 parça

Ürün no. 0965905502

EAN 4056807712567

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tornavida seti TX 4.4.1 7 parça

Ürün no. 0965905502
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
With round shank and drill hole
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

7 ADET

Boyut köpük kesiti

4.4.1

Genişlik x yükseklik x derinlik

231 x 38 x 335 mm

Dekor

Karbon görünümü

Tornavida seti TX 4.4.1 7 parça dahil:
1 x
Delikli TX tornavida

TORNAVIDA ORTASI DELIK TIP TX10

Açıklama:
TX10
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Delikli TX tornavida

TORNAVİDA-TX15-İÇ DELİKLİ-80MM

Açıklama:
TX15
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Delikli TX tornavida

TORNAVİDA TX

Açıklama:
TX20
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Delikli TX tornavida

TORNAVİDA-TX25-İÇ DELİKLİ-100MM

Açıklama:
TX25
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Delikli TX tornavida

TORNAVIDA ORTASI DELIK TIP TX27

Açıklama:
TX27
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Delikli TX tornavida

TORNAVİDA-TX30-İÇ DELİKLİ-115MM

Açıklama:
TX30
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Delikli TX tornavida

TORNAVİDA-TX40-İÇ DELİKLİ-130MM

Açıklama:
TX40
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Sistem çantası döşemesi tornavida seti TX 4.4.1

SYSINRT-F.0965905502

Açıklama: Empty, for assortment, art. no. 0965905502
Miktar: 1 x