Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

TRQWRNCH-1/2IN-PREMIUM-(20-100NM)

Ürün no. 0714730101

EAN 4062856946303

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

Ürün no. 0714730101
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
High-quality torque wrench with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

1/2 inç

Min./maks. tork ölçüm aralığı

20-100 Nm

Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç)

15-73 lbf.ft

Min. - maks. tork değeri dönüş sayısı

8

Tasarım

72 dişli - 5 derece dönüş açısı

Ölçek değeri torku, ana ölçek

5 Nm

Ölçek değeri torku, ince ölçek

0,5 Nm

Tork ölçüm doğruluğu

+/- %3

Sağ elle sıkıştırma için uygun

Evet

Sol elle sıkma için uygun

Evet

ISO

6789-2

Uzunluk (L1)

422 mm

Kol uzunluğu (L2)

318 mm

Tutma sapı uzunluğu (L3)

205

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

24 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

39 mm

Tutma sapı çapı (D1)

36 mm

Cırcır kafası genişliği (D2)

45 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler