Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium
TRQWRNCH-1/2IN-PREMIUM-(60-300NM)
Ürün no. 0714730300
EAN 4062856259410
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 1/2 inç |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 60-300 Nm |
Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç) | 45-220 lbf.ft |
Min. - maks. tork değeri dönüş sayısı | 8 |
Tasarım | 60 dişli - 6 derece dönüş açısı |
Ölçek değeri torku, ana ölçek | 5 Nm |
Ölçek değeri torku, ince ölçek | 1 Nm |
Tork ölçüm doğruluğu | +/- %3 |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Evet |
ISO | 6789-2 |
Uzunluk (L1) | 606 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 499 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 205 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 24 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 39 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 36 mm |
Cırcır kafası genişliği (D2) | 50 mm |