Torque wrench push-through ratchet 3/8 in Premium
TRQWRNCH-3/8IN-PREMIUM-(20-100NM)
Ürün no. 0714730100
EAN 4062856259397
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 3/8 inç |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 20-100 Nm |
Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç) | 15-73 lbf.ft |
Min. - maks. tork değeri dönüş sayısı | 8 |
Tasarım | 72 dişli - 5 derece dönüş açısı |
Ölçek değeri torku, ana ölçek | 5 Nm |
Ölçek değeri torku, ince ölçek | 0,5 Nm |
Tork ölçüm doğruluğu | +/- %3 |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Evet |
ISO | 6789-2 |
Uzunluk (L1) | 411 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 311 |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 205 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 18 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 29 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 36 mm |
Cırcır kafası genişliği (D2) | 36 mm |