Touret en plastique 250 V
Touret en plastique H07RN-F 3G 2,5 mm²
Register now and access more than 60,000 products
- Boîtier de l'enrouleur en plastique spécial
- Grande manivelle rotative et pivotante
- Montage innovant de la prise
- Frein de verrouillage avec "interrupteur ouverture/fermeture"
- Câble RN homologué pour les conditions de chantier difficiles, conformément à la norme VDE 0100 partie 704
- Fabriqué en Allemagne
Disjoncteur thermique avec mécanisme à déclenchement libre, réinitialisable manuellement après refroidissement.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les conditions difficiles dans la construction, l'industrie, le commerce, l'agriculture etc.
- Pour une utilisation en intérieur et extérieur.
Type de câble | H07RN-F3G2,5mm² |
Longueur de câble | 33 m |
Design | 3prises de contact de mise à la terre, 16A, 250V |
Connecteur de prise | 1fiche à contact de protection, 16A |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Longueur x largeur x hauteur | 290 x 210 x 395 mm |
Type de prise | F |
Protection contre la surchauffe | Disjoncteur thermique avec protection anti-redémarrage selon VDE 0620 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!