Touret en plastique
Touret en plastique
CBLDRM-PLA-SAFECNTCT-EMPTY
Register now and access more than 60,000 products
- Boîtier de l'enrouleur en plastique spécial
- Grande manivelle rotative et pivotante
- Montage innovant de la prise
- Frein de verrouillage avec "interrupteur ouverture/fermeture"
- Fabriqué en Allemagne
Disjoncteur thermique avec mécanisme à déclenchement libre, réinitialisable à la main après refroidissement.
Fiches de données de sécurité(X)
La gamme d'applications dépend du type de câble fourni
Type de câble | Non équipé (conçu uniquement pour 1,5mm²) |
Design | 3prises de contact de mise à la terre, 16A, 250V |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V/CA |
Indice de protection IP | Selon le câble utilisé |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Longueur x largeur x hauteur | 290 x 210 x 395 mm |
Type de prise | F |
Protection contre la surchauffe | Disjoncteur thermique avec protection anti-redémarrage selon VDE 0620 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!