Tourne-à-gauche

Tourne-à-gauche, réglable
TOURNE-À-GAUCHE, RÉGLABLE, 780MM

Art. N° 06575
EAN 4011231543750

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Réglable, DIN 1814
  • Peut être entraîné par un outil doté d'un carré DIN 10 ou ISO/R 237.
Indication

A partir de la taille 4 et plus, un mécanisme de sécurité en 2 parties empêche le tourne-à-gauche de s'ouvrir inopinément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille

5

Longueur

780 mm

Convient pour

Taraud M12 - 33, carré 7 - 20mm

Matière

Fonte malléable

DIN

1814