Tournevis 1/4 pouce avec porte-embout rapide

Tournevis 1/4 pouce avec porte-embout rapide
TOURNEVIS-1/4''-PORTE-EMBOUT
ZEBRA

Art. N° 061321021
EAN 4045989218912

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Queue hexagonale avec bague hexagonale et tête nickelée

Serrage rapide


  • Tournevis à queue hexagonale chromée mate

  • Simple d'utilisation grâce au mandrin à serrage rapide, pour un changement facile d'embout

  • Particulièrement durable grâce à la tête nickelée

  • Pointe conforme à la norme DIN 3126-D avec porte-embout


Travail sans fatigue


  • Poignée bimatière pour un travail sans fatigue

  • La poignée est dotée de côtés aplatis et d'une bague hexagonale pour une meilleure transmission de la puissance et un travail plus efficace

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur le tournevis et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A utiliser avec les embouts hexagonaux

Empreinte

1/4 pouce

Longueur de lame (A)

110 mm

Longueur de poignée (B)

106 mm

Largeur de poignée (C)

35 mm