Tournevis 6 pans à poignée en T à tête sphérique

Tournevis mâle 6 pans à rotule avec poignée en T
POIGNÉE EN T, 6 PANS INTERNES, 12MM

Art. N° 061313112

EAN 4038898781158

Prix affichés aux clients après connexion
Tournevis 6 pans à poignée en T à tête sphérique

Art. N° 061313112
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
Empreinte latérale
  • Lame : Lame hexagonale avec pointe latérale, chromée mate

  • Pointe : Taille similaire à celle préconisée par la norme DIN 911

  • Tête sphérique pour angles de vissage jusqu'à 25°

  • Black Point
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Chromé

Empreinte

12 mm

Longueur (L1)

239 mm

Longueur de poignée avec prise latérale (B2)

22 mm

Largeur de poignée (T)

39 mm

Longueur de lame (L2)

200 mm

Longueur de lame en pouces (A)

8 in

Longueur x largeur de poignée x longueur de l'empreinte latérale (BxCxD)

39 x 117 x 22 mm