Tournevis SPEED Avec porte-embout 1/4 pouce magnétique

Tournevis 1/4 pouce Speed

Art. N° 06136120
EAN 4062856584772

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour une vitesse de vissage 4x plus rapide
  • Quadruple la vitesse du vissage manuel de manière purement mécanique, notamment pour les filetages métriques

  • Engrenage planétaire commutable pour un raccord à vis puissant avec un couple de serrage maximal de 14 Nm

  • Conception robuste en acier

  • Absolument sans entretien

  • Il suffit d'appuyer sur un bouton pour activer ou désactiver la fonction SPEED
Indication
  • Nous recommandons d'utiliser la fonction Turbo uniquement après le vissage des premiers filets

  • Pour serrer ou desserrer des raccords à vis, il est recommandé de désactiver la fonction Turbo

  • Il est donc possible de disposer d'un raccord à vis puissant à main, pour obtenir un résultat de travail optimal
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Longueur de lame (A)

25 mm

Longueur de poignée (B)

115 mm

Largeur de poignée (C)

40 mm