Tournevis TX avec poignée trimatière avec tige ronde

Tournevis TX 3C
TOURNEVIS, TX8

Art. N° 061320308

EAN 4047376188686

Prix affichés aux clients après connexion
Tournevis TX avec poignée trimatière avec tige ronde

Art. N° 061320308
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
Tige chromée mate et poignée trimatière

Qualité supérieure


  • Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Pointe pour têtes de vis TX intérieures


Poignée haut de gamme


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée trimatière avec noyau dur, chambres souples et surface douce et antidérapante

  • Les chambres souples de la poignée s'adaptent parfaitement à n'importe quelle main, permettant une transmission de puissance beaucoup plus grande

  • La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

TX8

Longueur de lame (A)

60 mm

Longueur de poignée (B)

83 mm

Largeur de poignée (C)

27 mm