Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V AS 4

Tournevis sans fil AS 4
TOURNEVIS BATTERIE LI-ION 3,6 V AS 4

Art. N° 57013000

EAN 4062856235230

Prix affichés aux clients après connexion
Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V AS 4

Art. N° 57013000
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
Visseuse sans fil pratique et compacte avec cinq réglages de couple de serrage pour le vissage
  • Les vis peuvent être ajustées pour un montage manuel dans une usine de production

  • Le frein électronique arrête immédiatement le moteur lorsque le tournevis est éteint, ce qui empêche la tête de vis de se tordre de manière excessive

  • Le débrayage mécanique avec 5 réglages de couple de serrage et mode de puissance maximale permet un travail précis adapté à la taille de vis correspondante

  • Facile à utiliser grâce à la fonction " Push & Go "

  • Allumage en appuyant sur l'interrupteur ou directement sur la machine

  • La conception très compacte, ergonomique et légère permet de travailler dans de nombreuses positions différentes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Installation de prises, installation d'éclairage, assemblage de meubles, aménagement intérieur, réparation d'appareils ménagers

Tension nominale

3,6 V

Type d'emmanchement

Equerre hexagonale 1/4 pouce

Poids de la machine avec batterie

310 g

Nombre de batteries

1 PCS

Capacité de la batterie

1,5 Ah

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret dembouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces

BITBOX-PH/PZ/TX/HEX/RW/PLAT-33PCS

Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, hexagonaux et à fente dans des barrettes d'embouts amovibles et un porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®