Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction

Tournevis multi-embouts à cliquet bois/construction
TOURN MAG CLIQUET (RW + ..) 13PCS

Art. N° 06136108

EAN 4062856383313

Prix affichés aux clients après connexion
Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction

Art. N° 06136108
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
Tournevis avec magasin rotatif extractible, poignée bimatière, fonction de cliquet, tige ronde chromée brillante avec aimant et 12 embouts

Tout à portée de main pour travailler de manière optimisée


  • Fonction de cliquet puissante avec 28 dents et un couple de serrage maximal de 20 Nm

  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin avec fonction de cliquet

  • Grâce à la monture d'embout standard de 1/4 pouce, le remplacement est facile en cas de perte d'un embout

  • Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif extractible pouvant contenir jusqu'à 12 embouts

  • Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible

  • Sélection rapide du bon embout avec le code couleur Würth

  • Comprend 12 embouts parmi les plus courants pour le travail du bois et la construction


Robuste et durable


  • Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste

  • Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique

  • Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les secteurs de la construction et du travail du bois.

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Empreinte

1/4 pouce

Nombre d’embouts

12 PCS

Largeur de poignée (A3)

37,5 mm

Longueur de lame (B)

85 mm

Longueur de poignée (D)

147 mm

Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction comprenant:
1 x
Tournevis à magasin à cliquet non équipé

TOURNEVIS À CLIQUET-MAG-NON EQUIPE

Description: Tournevis avec magasin rotatif extractible, poignée bimatière, fonction de cliquet et tige ronde chromée brillante avec aimant
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce) Pour vis POZIDRIV

EMBOUT-PZ1-BLEU-1/4-L25MM

Description:
PZ1; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce) Pour vis POZIDRIV

EMBOUT-PZ2-NOIR-1/4-L25MM

Description:
PZ2; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce) Pour vis POZIDRIV

EMBOUT-PZ3-VERT-1/4-L25MM

Description:
PZ3; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX10; 10
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX15; 15
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20; 20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX25; 25
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX30; 30
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L25MM

Description:
RW10; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW30-JAUNE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW30; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 1 x