Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture

Tournevis à magasin multi-embouts avec pochette de ceinture
TOURN.MAG.+POCHETTE CEINTURE-14PCS

Art. N° 061361011

EAN 4065746662369

Prix affichés aux clients après connexion
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture

Art. N° 061361011
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
Tournevis à magasin à cliquet fourni avec un étui de ceinture multifonction pour plus de sécurité et d'ergonomie au travail

Manche avec magasin d'embouts intégré


  • Manche bimatière pour une transmission optimale de la force et plus de confort

  • Magasin rotatif coulissant pour une localisation rapide de l'embout souhaité

  • Pour douze embouts de ¼ pouce ou 25 mm au maximum


Lame


Lame ronde mince en acier inoxydable avec aimant



Cliquet


  • Cliquet puissant à 28 dents

  • Idéal pour le vissage d'une seule main, changement de sens de rotation en toute simplicité


Fourreau de ceinture


  • 2 élastiques pratiques à l'extérieur pour accueillir les stylos, les petits tournevis, etc.

  • 4 aimants puissants sur le devant de l'étui de ceinture pour maintenir de petites pièces magnétiques telles que des vis, des écrous, des clous, des embouts, etc., ce qui permet d'avoir les deux mains libres et tous les outils à portée de main

  • Rabat à scratch pour le rangement sécurisé du tournevis à magasin. Pour une utilisation ergonomique d'une seule main, le rabat peut être facilement maintenu à l'arrière

  • Avec une boucle pour les ceintures jusqu'à 80 mm de largeur

  • En polyester haute qualité (1 680 deniers)
Indication

Compatible avec le tournevis à magasin, avec et sans cliquet

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

Douille six pans

Nombre d’embouts

12 PCS

Largeur de poignée (A3)

37,5 mm

Longueur de lame (B)

80 mm

Longueur de poignée (D)

147 mm

Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture comprenant:
1 x
Tournevis à magasin à cliquet non équipé

TOURNEVIS À CLIQUET-MAG-NON EQUIPE

Description: Tournevis avec magasin rotatif extractible, poignée bimatière, fonction de cliquet et tige ronde chromée brillante avec aimant
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH1

Description:
PH1; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce) Pour vis POZIDRIV

EMBOUT-PZ2-NOIR-1/4-L25MM

Description:
PZ2; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV® brevetée

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

Description:
4 mm; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV® brevetée

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 5

Description:
5 mm; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV® brevetée

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 6

Description:
6 mm; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX10; 10
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20; 20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX25; 25
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX30; 30
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 1 x