Tournevis dynamométrique 1/4 pouce

Tournevis dynamométrique 1/4 pouce avec lame interchangeable
TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE (1,0-5,0NM)

Art. N° 071471 80

EAN 4045989649914

Prix affichés aux clients après connexion
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce

Art. N° 071471 80
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
Avec lame remplaçable

Tournevis dynamométrique pour un serrage contrôlé à un couple spécifié


  • Valeur du couple de serrage dans la fenêtre graduée à affichage numérique, réglage en continu avec l'outil de pose

  • Poignée ergonomique multi-composants, conception légère et compacte pour une facilité d'utilisation. Taille de poignée ergonomique ajustée à la plage de couple.

  • Clic signalant l'atteinte de la valeur du couple de serrage définie.

  • Lame adaptateur pour embouts de ¼ pouce

  • Précision de +/- 6 % par rapport à la valeur de couple définie.

  • Conforme à la norme DIN EN ISO 6789, BS EN 26789

  • Livré dans un coffret en plastique


Contenu de la livraison :


  • Poignée

  • Outil de mise en œuvre

  • Lame adaptateur pour embouts de ¼ pouce

  • Rapport de test et d'étalonnage en usine
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la réalisation de vissages devant être serrés à un couple défini, comme dans les applications industrielles et commerciales, p. ex., l'usinage , la coupe et les plaquettes réversibles. Applications électroniques et de montage, p. ex. des composants et assemblages fragiles. Industrie automobile, p. ex. pour les raccords vissés des airbags. Technologie médicale, etc.

Empreinte

1/4 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

1-5 Nm

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Non

Valeur d'échelle, couple de serrage

0,2 Nm

Précision de mesure de couple

+/- 6 %

ISO

6789-1

Longueur

180 mm