Transformateur LED LED-T-24-6-IP67
Transformateur LED 24 V LED-T-24-6
TRANSFO-LED-24V-96W-LED-T-24-6-IP67
Art. N° 0976506082
EAN 4062856581382
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Transformateur LED avec extrémités de câble dénudées (le raccordement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié)
- Indice de protection IP67
- Sans variation d'intensité
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension d'entrée min. | 100 V |
Tension d'entrée max. | 305 V |
Fréquence min. | 47 Hz |
Fréquence max. | 63 Hz |
Tension de sortie | 24 V |
Puissance | 96 W |
Puissance de sortie | 96 W |
Type de connexion (primaire) | Avec extrémités conductrices / brin libre |
Type de connexion (secondaire) | Avec extrémités conductrices / brin libre |
Longueur de câble (primaire) | 300 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 300 mm |
Nombre de connections | 1 PCS |
Matière du boîtier | Métal |
Couleur de boîtier | Couleur alu |
Longueur | 140 mm |
Largeur | 63 mm |
Hauteur | 32 mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |