Transpalet, hidrolik

Transpalet, hidrolik

Ürün no. 0962400050

EAN 4045989664627

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Transpalet, hidrolik

Ürün no. 0962400050
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
Uzunluk

1538 mm

Genişlik

550 mm

Çatal uzunluğu

1150 mm

Min. askı yüksekliği

85 mm

Maks. askı yüksekliği

115 mm

Çatal yüksekliği

200 mm

Nakil tekerleği çapı

200 mm

Hareket tekerleği çapı

80 mm

Malzeme

Çelik

Tekerlek malzemesi

Naylon (poliamit)

Yük kapasitesi

2500 kg

Yüzey

Vernikli

Renk

Kırmızı

Ürün ağırlığı (parça başına)

75 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler