Transpalette Hydraulique
Transpalette hydraulique
Art. N° 0962400050
EAN 4045989664627
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Disponible avec différentes conceptions de roue sur demande
par exemple, Vulkollan/Vulkollan simple ; caoutchouc/Vulkollan simple ; tandem nylon/nylon ; tandem Vulkollan/Vulkollan ; tandem caoutchouc/Vulkollan
- Vulkollan
- Roue souple bien adaptée, par exemple, aux sols carrelés
- Ne convient pas aux sols contaminés (copeaux)
- Caoutchouc
- Ne convient pas pour les volants, mais adaptée pour des camions car aucun risque de glissement
- Homologué par TÜV/GS
- Facile à utiliser et très pratique
- Volant et roues (simples en nylon)
- Usage universel
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 1538 mm |
Largeur | 550 mm |
Longueur de fourche | 1150 mm |
Hauteur de levage min. | 85 mm |
Hauteur de levage max. | 115 mm |
Hauteur de fourche | 200 mm |
Diamètre de roue pivotante | 200 mm |
Diamètre de la roue de guidage | 80 mm |
Matière | Acier |
Matière de la roue | Nylon (polyamide) |
Capacité de charge | 2500 kg |
Finition | Peint |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 75 kg |