Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Transport anchor set 206 pcs

ANC-TRAN-(A3K)-1,3T-SET-206PCS

Ürün no. 0988013714

EAN 4065233143531

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Transport anchor set 206 pcs

Ürün no. 0988013714

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Transport anchor set 206 pcs dahil:
50 x
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW

SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-10X180/145

Açıklama:
10 x 180 mm
Special transport anchor screw with shank-reinforced screw head for safe, clearance-reduced attachment in the matched ball head anchor for transporting wooden elements made of coniferous timber, laminated timber, timber veneer or board plywood
Miktar: 50 x
50 x
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW

SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-10X90/60

Açıklama:
10 x 90 mm
Special transport anchor screw with shank-reinforced screw head for safe, clearance-reduced attachment in the matched ball head anchor for transporting wooden elements made of coniferous timber, laminated timber, timber veneer or board plywood
Miktar: 50 x
50 x
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW

SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-12X120/100

Açıklama:
12 x 120 mm
Special transport anchor screw with shank-reinforced screw head for safe, clearance-reduced attachment in the matched ball head anchor for transporting wooden elements made of coniferous timber, laminated timber, timber veneer or board plywood
Miktar: 50 x
50 x
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW

SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-12X160/145

Açıklama:
12 x 160 mm
Special transport anchor screw with shank-reinforced screw head for safe, clearance-reduced attachment in the matched ball head anchor for transporting wooden elements made of coniferous timber, laminated timber, timber veneer or board plywood
Miktar: 50 x
2 x
Taşıma ankrajı

ANC-TRAN-(A3K)-1,3T

Açıklama:
1.3 t
With chain link and stop on the cross bar. An expert report is available for the transport anchor system when used in conjunction with the ASSY® 4 COMBI T transportation anchor screw or the ASSY 3.0 combi screw
Miktar: 2 x
1 x
Altıköşe lokma anahtarı,C 8,0 (5/16 inç), mıknatıs

IMPSKTWRNCH-MAGN-5/16IN-WS17

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 17 mm
Miktar: 1 x
1 x
Forstner bit LS

DRL-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D70MM

Açıklama:
70 mm Mil çapı: 12 mm
The high-performance Forstner drill bit with up to ten times higher working speed and up to three times longer service life than conventional Forstner drill bits.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2 şeffaf

SYSCASE-8.4.2.-TRANS

Açıklama:
ABS/PC 462,5 x 335 x 108 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.2.-RED

Açıklama:
Sistem ölçüleri: 2.4.2
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler