Transport and storage box OrgaMove
Transport and storage box OrgaMove
Ürün no. 0684602886
EAN 4062856509751
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | ABS |
Renk | Telegrey 2, RAL 7046 benzeri |
Genişlik | 161,3 mm |
Uzunluk | 324,3 mm |
Yükseklik | 120 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 466,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!