Transport trolley Gecko
Transport trolley Gecko
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de surface de chargement | 890 mm |
Profondeur des surfaces de chargement | 800 mm |
Largeur | 890 mm |
Profondeur | 800 mm |
Capacité de charge | 400 kg |
Diamètre de roue | 160 mm |
Poids du produit (par pièce) | 66 kg |
Couleur | Rouge pourpre RAL 3004 |
Matière de la surface de chargement | Châssis en acier |
Matière de la roue | Polyuréthane |
Matière | Acier |