Transport trolley Gecko

Transport trolley Gecko

Ürün no. 9501008241

EAN 4062856952106

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Transport trolley Gecko

Ürün no. 9501008241
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
The Gecko transport carriage is suitable for the vertical or horizontal transport of parts. It is perfect for depositing in picking operations, e.g. by order. Its laterally and backwards inclined construction not only stabilises panel materials, but also rods, profiles or even pipes, or, for example, skis in an upright position during transport. The workpieces are stored part on part.​
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yükleme yüzeyi genişliği

890 mm

Yükleme yüzeyi derinliği

800 mm

Genişlik

890 mm

Derinlik

800 mm

Yük kapasitesi

400 kg

Tekerlek çapı

160 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

66 kg

Renk

Bordo RAL 3004

Yükleme yüzeyi malzemesi

Çelik çerçeve

Tekerlek malzemesi

Poliüretan

Malzeme

Çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler