Transport trolley Nautilus
Transport trolley Nautilus
Ürün no. 9501008240
EAN 4062856952090
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yükleme yüzeyi genişliği | 1586 mm |
Yükleme yüzeyi derinliği | 930 mm |
Genişlik | 1586 mm |
Derinlik | 930 mm |
Yük kapasitesi | 600 kg |
Tekerlek çapı | 160 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 120 kg |
Renk | Bordo RAL 3004 |
Yükleme yüzeyi malzemesi | Çelik çerçeve |
Tekerlek malzemesi | Poliüretan |
Malzeme | Çelik / çelik |