Transportwagen GECKO
Transportwagen Gecko
TRANWG-GECKO
Art.-Nr. 9501008241
EAN 4062856952106
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- 2 L-Steher mit Lenkrollen
- 1 i-Steher
- 24 Stütz-/Auflagerohre
- 1 unteres Plateau 682 x 590 mm (max. Belastung mit 400 kg)
- 1 Zwischenplateau 374 x 590 mm (max. Belastung mit je 30 kg)
- Stecksystem mit Fixierschraube für Stütz-/Auflagerohre
- Per Steher je 23 Aufnahmen für Stütz-/Auflagerohre
- Durchmesser der Stütz-/Auflagerohre: 23 mm, Nutzlänge: 590 mm
- Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich
- 8 verzinkte Querrohre 748 mm lang
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen davon 2 mit Feststeller und 1 mit Richtungsfeststeller
- Max. Belastung: auf 2 Stütz-/Auflagerohre 30 kg; am gesamten Wagen: 400 kg
- Voraussetzung: gleichmäßige Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
Datenblätter(X)
Ladeflächenbreite | 890 mm |
Ladeflächentiefe | 800 mm |
Breite | 890 mm |
Tiefe | 800 mm |
Traglast | 400 kg |
Raddurchmesser | 160 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 66 kg |
Farbe | Purpurrot RAL 3004 |
Werkstoff Ladefläche | Stahlrahmen |
Werkstoff Rad | Polyurethan |
Werkstoff | Stahl |