Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT-1
TRAPANO-AVVIT-(ABS 18 COMPACT)-CART

Cod. art. 5701427000

EAN 4065746336499

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Cod. art. 5701427000
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
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità
  • Monitoraggio continuo e spegnimento anticipato del motore in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento

  • Motore EC brushless efficiente e a bassa manutenzione a lunga durata

  • Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro

  • Utilizzo senza fatica grazie alla struttura leggera e compatta

  • Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo metallico saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul codolo della punta.

  • Interruttore elettronico di segnale per un lavoro preciso e confortevole
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-600 / 0-1900 G/min

Coppia max duro/morbido

60 / 34 Nm

Apertura mandrino min/max

1,5-13 mm

Numero di batterie/batterie ricaricabili

0 PZ

Capacità batteria

0 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

13 mm

Diametro vite max

10 mm

Lunghezza

175 mm

Altezza

200 mm

Peso con batteria ricaricabile

1,9 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
x 1 pz.
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
x 1 pz.
Staffa porta inserti magnetica Avvitatore a batteria M-CUBE®

BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV

Staffa porta inserti compatta e magnetica per avvitatore a batteria M-CUBE® per riporre gli inserti in modo pratico e sicuro.
x 1 pz.
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
x 1 pz.
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

BATTERIA-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth
x 1 pz.
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

BATTERIA-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)

Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth
x 1 pz.
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA ALG 18/4 BASIC

Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
x 1 pz.
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO P.ABS 18 COMPACT

Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

PUNTA HSCO PER LEGNO 8,0MM

Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro
Occhiali di protezione Cetus® X-treme

OCCHIALI-CETUS-X-TREME-TRASPARENTE

Ottima protezione con design sportivo