Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE
Trapano a batteria ABS 18 POWER
TRAP-AVVIT(ABS18POWER)-CART-S-BATT-CARIC
Cod. art. 5701404000
EAN 4061975196606
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Monitoraggio continuo e spegnimento anticipato del motore in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento
- Motore EC brushless efficiente e a bassa manutenzione a lunga durata
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Il design robusto garantisce che tutti i componenti siano progettati per impieghi pesanti nei cantieri edili e siano in grado di resistere a cadute dalle normali altezze di lavoro.
- Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio in metallo duro saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul gambo della punta a forare.
- Interruttore elettronico di segnale per un lavoro preciso e confortevole
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-550 / 0-2000 G/min |
Coppia max duro/morbido | 140 / 60 Nm |
Apertura mandrino min/max | 1,5-13 mm |
Attacco mandrino | 1/2 poll. x 20 UNF |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 0 PZ |
Capacità batteria | 0 Ah |
Diametro foro max nell’acciaio | 13 mm |
Diametro foro max in alluminio | 13 mm |
Diametro foro consigliato per metallo max | 13 mm |
Diametro vite max | 12 mm |
Lunghezza | 205 mm |
Altezza | 260 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 2,2 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.