Trapano/avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Edizione limitata

Trapano avv batt ABS 18 SUBCOMPACT EDITION

Cod. art. 5701426803

EAN 4099618936302

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trapano/avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Edizione limitata

Cod. art. 5701426803
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
Trapano/avvitatore a batteria a edizione limitata estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
  • Mandrino M-CLICK Würth per la sostituzione rapida e senza attrezzi dei vari accessori di foratura e delle teste d'avvitamento dei sistemi M-CLICK e M-CLICK+, garantendo flessibilità e versatilità

  • L'alberino con esagono incassato da ¼ poll. permette l'inserimento degli inserti C 6.3 ed E 6.3 senza l'utilizzo del mandrino

  • Utilizzo senza fatica grazie alla struttura leggera e compatta

  • Predisposizione filettata a sinistra e a destra della base del dispositivo consentono il fissaggio opzionale di accessori come ganci per cintura o portainserti.

  • Motore brushless efficiente con funzione di protezione da sovraccarico

  • Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-450 / 0-1700 G/min

Coppia max duro/morbido

50 / 25 Nm

Apertura mandrino min/max

1-13 mm

Attacco mandrino

M-CLICK

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Capacità batteria

5 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

13 mm

Diametro vite max

8 mm

Lunghezza

126 mm

Altezza

195 mm

Peso con batteria ricaricabile

1,3 kg

Trapano/avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Edizione limitata compreso:
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
1 x
Staffa porta inserti magnetica Avvitatore a batteria M-CUBE®

BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV

Descrizione: Staffa porta inserti compatta e magnetica per avvitatore a batteria M-CUBE® per riporre gli inserti in modo pratico e sicuro.
Quantità: 1 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x
Trapano/avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Edizione limitata
1 x
Trapano/avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Edizione limitata

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBC)-80Y-SOLO

Descrizione: Trapano/avvitatore a batteria a edizione limitata estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
Quantità: 1 x
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
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
x 1 pz.
Mandrino autoserrante M-CLICK BF-13

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Mandrino autoserrante con sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
x 1 pz.
Adattatore per sega a tazza M-CLICK+ BMLA-A4/A2

ADAT-S-TAZZA-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Supporto a sostituzione rapida per seghe a tazza con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
x 1 pz.
Portainserti M-CLICK BHM-1/4 poll.

PORTAINS-(M-CLICK)-1/4P-MAGN

Portainserti con sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
x 1 pz.
Attacco angolare M-CLICK+ WV-90

TESTA-ANGOLO-M-CLICK-1/4P

Componente aggiuntivo ad angolo di 90° con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
x 1 pz.
Attacco eccentrico M-CLICK EV-11

TESTA-ECC-M-CLICK-1/4

Attacco eccentrico con angolo stretto e sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK