Trapano/avvitatore a batteria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDIZIONE PROMOZIONALE

Trapano avv batt ABS18 SUBCOMP. EDIZIONE PROMO
TRAP-AVVIT-BATT-(ABS18SUBCOMP.)-(ED-1)

Cod. art. 5701426008

EAN 4099618305443

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trapano/avvitatore a batteria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDIZIONE PROMOZIONALE

Cod. art. 5701426008
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
Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per operazioni di avvitamento e foratura leggere e medie, fornito in una robusta borsa portautensili con molto spazio.
  • Mandrino autoserrante M-CLICK Wuerth per cambiare rapidamente e senza attrezzi i vari accessori di foratura e le teste d'avvitamento dei sistemi M-CLICK

  • L'alberino con esagono incassato da ¼ poll. permette l'inserimento degli inserti C 6.3 ed E 6.3 senza l'utilizzo del mandrino.

  • Lavoro piacevole e senza sforzo grazie al design compatto, ergonomico e leggero.

  • Predisposizione filettata a sinistra e a destra della base del dispositivo consentono il fissaggio opzionale di accessori come ganci per cintura o portainserti

  • Motore brushless efficiente con funzione di protezione da sovraccarico

  • La luce a LED sul blocco batteria assicura un'area di lavoro ben illuminata

  • Borsa portautensili in poliestere di alta qualità con tasca portadocumenti, tracolla e base impermeabile in materiale plastico. Offre ampio spazio per trapano/avvitatore, accessori, utensili manuali, materiali di consumo, ecc.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-450 / 0-1700 G/min

Coppia max duro/morbido

50 / 25 Nm

Apertura mandrino min/max

1-13 mm

Attacco mandrino

M-CLICK

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Capacità batteria

2 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

13 mm

Diametro vite max

8 mm

Lunghezza

124 mm

Altezza

200 mm

Peso con batteria ricaricabile

1,1 kg

Trapano/avvitatore a batteria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDIZIONE PROMOZIONALE compreso:
1 x
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 SUBCOMPT)-S.BATT

Descrizione: Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
Quantità: 1 x
1 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

BATTERIA-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Descrizione:
2 Ah
Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth
Quantità: 1 x
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA ALG 18/4 BASIC

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
1 x
Mandrino autoserrante M-CLICK BF-13

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Descrizione: Mandrino autoserrante con sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
Quantità: 1 x
1 x
Borsa portautensili M-CUBE

BORSA-PORTAUTENS-(M-CUBE)-420X275X330MM

Descrizione: Robusta borsa portautensili con base in plastica impermeabile
Quantità: 1 x