Trapano avvitatore a batteria BS 12-A Multi

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A Multi
TRAP-AVV-SENZA- BATT-(BS12-A MULTI)-CART

Cod. art. 5700131000

EAN 4062856999422

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trapano avvitatore a batteria BS 12-A Multi

Cod. art. 5700131000
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
Avvitatore a batteria più compatto ed estremamente versatile grazie alle cinque opzioni disponibili. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
  • Ampia gamma di applicazioni grazie al mandrino autobloccante ad azione rapida da 10 mm

  • L'attacco angolare può essere regolato in 16 modi (360°) e può essere combinato con altri attacchi senza doverlo rimuovere

  • L'attacco angolare può essere regolato in 16 modi (360°) ed è dotato di un portainserti universale da 1/4 di pollice per il fissaggio di tutte le punte da trapano e da cacciavite più comuni (E6+C6)

  • Mandrino universale grazie al portainserti universale da 1/4 di pollice, che può essere bloccato e si adatta a tutte le comuni punte per trapano e cacciavite (E6+C6)

  • Lavoro senza fatica grazie al design leggero e compatto

  • Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 V e 12 V
Indicazione

La versione con batteria ricaricabile viene fornita in una borsa da trasporto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

12 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-400 / 0-1300 G/min

Coppia max duro/morbido

30 / 15 Nm

Apertura mandrino min/max

6,3-6,3 mm

Numero di batterie/batterie ricaricabili

0 PZ

Capacità batteria

0 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

10 mm

Diametro foro max in legno

19 mm

Lunghezza

143 mm

Altezza

178 mm

Peso con batteria ricaricabile

0,8 kg

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A Multi compreso:
Mandrino autoserrante con blocco automatico da 10 mm per avvitatore a batteria BS 12-A Multi
1 x
Mandrino autoserrante con blocco automatico da 10 mm per avvitatore a batteria BS 12-A Multi

MANDRINO AUTOSERRANTE P.BS12-A MULTI

Quantità: 1 x
Portainserti universale da 1/4"
1 x
Portainserti universale da 1/4

PORTAINSERTI 1/4 P, BS12 MULTI

Descrizione: Compatibile con tutti gli inserti per trapano e cacciavite più diffusi (E6+C6) per trapano avvitatore a batteria BS 12-A multi.
Quantità: 1 x
Accessorio ad angolo retto
1 x
Accessorio ad angolo retto

TESTA AD ANGOLO P. BS12-A MULTI

Descrizione: Accessorio regolabile in 16 modi (360°) per trapano avvitatore a batteria BS 12-A multi.
Quantità: 1 x
Accessorio eccentrico
1 x
Accessorio eccentrico

ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4

Descrizione: Accessorio regolabile in 16 modi (360°) per trapano avvitatore a batteria BS 12-A multi.
Quantità: 1 x