Traversli alüm. uzatılabilir merdiven, 2 parça

EXTLDR-2PCS-ALU-TRAV-2X8RUNGS

Ürün no. 0962930208

EAN 4058794067149

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Traversli alüm. uzatılabilir merdiven, 2 parça

Ürün no. 0962930208
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
Smooth extension and retraction
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Düz

Basamak sayısı

2 x 8

Min./maks. uzunluk

2,42-3,84 m

Genişlik

0,43 m

Travers uzunluğu

0,75 m

Travers boyutları

64 x 25 mm

Ray boyutları

58 mm x 25 mm

Basamak mesafesi

283 mm

Basamak boyutları

28 x 28 mm

TRBS 2121-2'ye göre standart alan

Hayır

Maks. yük rampası yüksekliği (70° eğilme açısında)

3,62 m

Yük kapasitesi

150 kg

Maks. stand yüksekliği

2,46 m

Maks. çalışma yüksekliği

3,96 m

Maks. ulaşılabilir yükseklik

4,46 m

Ağırlık

9,1 kg

Standartlar

EN 131

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kiriş takviyeli merdiven için üniv. güvenlik ucu

SAFETIP-F.TRAVLDR

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 çf
Kiriş takviyeli merdiven için ayak uzatması

FTEXT-F.TRAVLDR-ALU

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 ad.
Taşıma araçları tekerleği

TRANCSTR-F.LDR

Flanged design
x 1 çf
Dayama merdiven için duvar koruma plakası

WLPROTPLT-F.SINGLLDR-ALU-200X95MM

Universally suitable for leaning ladders
x 1 çf
Kova kancası

BCKTHOK-F.LDR

Universal for all runged ladders
x 1 ad.
Alüminyum kancalı tabla

HOKINTRY-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 ad.
Alüminyum kancalı basamak

HOKINSTEP-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 ad.
Kontrol çıkartması

INSPSTCK-F.LDR

For documenting the regular inspection of ladders as required by law
x 10 ad.
Wall spacer for ladder

WLSPCE-F.LDR

Distance from the wall continuously adjustable from 60 to 120 cm
x 1 ad.
Oluk braketi

GUTTERBRKT-F.LDR-ST-L145MM-W47MM

Universal for ladders that can be used as a single ladder
x 1 çf
Stationary platform

STAPLTFORM-F.LDR

For retrofitting WÜRTH aluminium rung ladders
x 1 ad.
Strut extension

STRUTEXT-F.CLIMBOVER-LANDLDR

Universal for aluminium leaning ladders for easy and safe climbing over
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Alüminyum merdiven için yedek ayak

SP-BASE-LDR-62X50X30MM

x 2 ad.
Merdiven için yapışkan simge etiketi

LBL-(F.PSHLDR-0962931208)-PVC

Product stickers and pictogram stickers included
x 1 ad.
Alüminyum uzatılabilir merdiven için kayar kısım

SP-SLIDINGPART-(F.PSHLDR-ALU-0962931208)

x 1 ad.
Alüm. uzatılabilir merdiven için alt merdiv. kısmı

SP-LADDER-LOW-(F.PSHLDR-ALU-0962931208)

x 1 ad.
Hooks for aluminium extension ladder

SP-HOOK-(F.PSHLLDR-ALU-2X8/10/12)

x 1 ad.
Destek profili için yedek ayak

SP-BASE-LDR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 ad.
Alüminyum iletkenler için travers

ET-TRAV-TYPE-A-750MM

x 1 ad.
Merdiven için yapışkan simge etiketi

LBL-(F.LDR-0962930208)-PVC

Product stickers and pictogram stickers included
x 1 ad.
Alüminyum uzatılabilir merdiven için kayar kısım

SP-SLIDINGPART-(F.PSHLDR-ALU-0962930208)

x 1 ad.
Alüm. uzatılabilir merdiven için alt merdiv. kısmı

SP-LADDER-LOW-(F.PSHLDR-ALU-0962930208)